Bloque de módulos VMB420

Ref.: 0963560420
Ver todas las versiones

VMB420 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB420 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB420
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Estante para refrigerante

Para un máximo de 3 botellas de refrigerante

2 cajones con panel de aluminio y zona de etiquetado

además de cierre con una sola mano integrado en todo el ancho del cajón

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Carga para cajón superior de 40 kg y para cajón inferior de 70 kg

Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMB420
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 kg
Más Información

Altura

920 mm
Más Información

Catálogo General

0963560420

Ficha Técnica

32411447.pdf
Scroll to top