Bloque de módulos VMB417

Ref.: 0963560417
Ver todas las versiones

VMB417 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB417 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB417
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con panel de aluminio

Espacio libre del submódulo: 420 mm

Estantería de almacenamiento de aluminio

Para un almacenamiento bien organizado de herramientas y piezas pequeñas

Estantería de cajas de almacenamiento

Con 5 cajas de almacenamiento (tamaño 3)

Para un almacenamiento bien organizado de piezas pequeñas

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Cajas de almacenamiento de polipropileno

Incluye alfombrillas antideslizantes para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMB417
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 kg
Más Información

Altura

950 mm
Más Información

Catálogo General

0963560417

Ficha Técnica

32411446.pdf
Scroll to top