Bloque de módulos VMB411

Ref.: 0963560411
Ver todas las versiones

VMB411 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB411 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB411
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Subestructura con larguero distanciador

Espacio libre de la subestructura: 450 mm

Estantería de almacenamiento de aluminio

Para almacenar herramientas y piezas pequeñas de manera ordenada

Dos estantes para cubetas de almacenamiento

Cada uno con cuatro cubetas de almacenamiento (tamaño 1)

Para almacenar piezas pequeñas de manera organizada y clara

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrilla antideslizante para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMB411
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.600 kg
Más Información

Altura

1100 mm
Más Información

Catálogo General

0963560411

Ficha Técnica

32411442.pdf
Scroll to top