Bloque de módulos VMB408

Ref.: 0963560408
Ver todas las versiones

VMB408 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB408 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB408
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con solapa de aluminio

A 180 mm de altura para retirar componentes pesados con gran facilidad

Espacio libre del submódulo: 420 mm

2 estanterías de almacenamiento con solapa de aluminio

Para facilitar la extracción de herramientas y piezas pequeñas

Altura de la solapa: 105 mm y 180 mm

Estantería de cubetas de almacenamiento

Con 5 cubetas de almacenamiento (tamaño 1)

Con 1 cubeta de almacenamiento (tamaño 2)

Para un almacenamiento bien organizado de piezas pequeñas

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye un set de elementos de fijación y una placa de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMB408
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.600 kg
Más Información

Altura

1190 mm
Más Información

Catálogo General

0963560408

Ficha Técnica

32411441.pdf
Scroll to top