Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Contenido:
Submódulo con larguero distanciador
Espacio libre del submódulo: 420 mm
Dos estanterías de almacenamiento de aluminio
Para un almacenamiento bien organizado de herramientas y piezas pequeñas
2 estanterías para cajas de almacenamiento
Incluye 10 cubetas de almacenamiento (tamaño 2)
Para un almacenamiento bien organizado de piezas pequeñas
Bastidor superior de aluminio
Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad
Cajas de almacenamiento de polipropileno
Incluye alfombrillas antideslizantes para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior
Incluye kit de montaje y placas de separación
Profundidad |
382 mm |
Material |
ST/ALU |
Anchura |
1112 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado |
Peso del producto (por artículo) |
31.800 kg |
Altura |
1400 mm |
Catálogo General |
0963560460 |
Ficha Técnica |
32411456.pdf |
Ficha Técnica |
589488513.pdf |