Profundidad |
405 mm |
Material |
Placa de acero |
Anchura |
470 mm |
Color |
Color plata |
Descripción de tipo |
MTBSM409 |
Se puede utilizar para cajón |
556 x 90 x 450 mm |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.500 kg |
Altura |
80 mm |
Catálogo General |
0963541062 |
Ficha Técnica |
32411502.pdf |