Profundidad |
452 mm |
Material |
ALU/ST |
Anchura |
834 mm |
Color |
GrisRojo |
Descripción de tipo |
MLR55 |
Peso del producto (por artículo) |
26.000 kg |
Altura |
430 mm |
Catálogo General |
0963547755 |