Patín protector para muebles

Ref.: 0683550241
Ver todas las versiones

MÓDULO-BASIS-WITH-PIN-BLACK-44X24MM

Descripción

MÓDULO-BASIS-WITH-PIN-BLACK-44X24MM
Patín protector para muebles
Patín para base de mueble
Con pasadores para la inserción, por ejemplo, en muebles tapizados
  • Para patines dobles, ULTRASOFT-HYPER y SYNO-HYPER de ∅ 30 mm

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Altura mínima

24 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

44 mm
Más Información

Altura máxima

49 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.330 g
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

24-49 mm
Más Información
Scroll to top