SET-EQUIP-FORD-MODULBLOCK

Ref.: 096399 420
Ver todas las versiones

SET-EQUIP-FORD-MODULBLOCK

Descripción

SET-EQUIP-FORD-MODULBLOCK

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Número de piezas

10 Uds
Más Información

Profundidad de construcción

1000 mm
Más Información

Anchura de construcción

1700 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

365.000 kg
Más Información

Altura de construcción

1800 mm
Más Información
Scroll to top