SOPORTE-SUBESTRUCTURA

Ref.: 0963022001
Ver todas las versiones

SOPORTE-SUBESTRUCTURA

Descripción

SOPORTE-SUBESTRUCTURA

Anchura de instalación requerida

60 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Profundidad de construcción

40 mm
Más Información

Anchura de construcción

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Altura de construcción

1 mm
Más Información
Scroll to top