Cubeta de almacenamiento

Ref.: 0963578003
Ver todas las versiones

MLK03 CAJA PARA ESTANTERIA MLKR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MLK03 CAJA PARA ESTANTERIA MLKR
Cubeta de almacenamiento
Para guardar piezas pequeñas de manera organizada y clara

Apilable

Fondo corrugado

Facilita el acceso a piezas pequeñas

Cajas de almacenamiento con etiqueta de identificación protegida

Resistente al aceite y a prácticamente todos los ácidos y álcalis

Fabricado en polipropileno reciclable y resistente

Resistente a temperaturas de -20°C a +75°C

Separadores disponibles como accesorio

Profundidad

300 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

132 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

MLK03
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.260 kg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

0963578003

Ficha Técnica

32411521.pdf
Scroll to top