Estantería de cajas de almacenamiento

Ref.: 0963548744
Ver todas las versiones

MLBR44 ESTANTERIA CON 11 CUBETAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MLBR44 ESTANTERIA CON 11 CUBETAS
Estantería de cajas de almacenamiento
Para guardar piezas pequeñas de manera organizada y clara

Cajas de plástico

  • De poliestireno expandible reciclable
  • Disponible en diferentes tamaños
  • Se pueden etiquetar individualmente
  • Color: negro

Las tapas para las cajas de almacenamiento protegen contra el polvo y están disponibles como accesorio

Profundidad

190 mm
Más Información

Material

HC260
Más Información

Número de cajas

12 Uds
Más Información

Anchura

1390 mm
Más Información

Color

Gris basalto RAL 7012
Más Información

Descripción de tipo

MLBR44
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.300 kg
Más Información

Altura

110 mm
Más Información

Catálogo General

0963548744

Ficha Técnica

32411519.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top