Cubierta de plástico para tapa de aluminio

Ref.: 0963589003
Ver todas las versiones

MKBK105L EMBELLECEDOR TAPA ALU. IZQ.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKBK105L EMBELLECEDOR TAPA ALU. IZQ.
Cubierta de plástico para tapa de aluminio
Protege de los bordes afilados
  • Disponible en dos alturas diferentes
  • En RAL 7012

Embellecedor para tapas de aluminio

Profundidad

18 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Diseño

Izquierda
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Color

Gris basalto RAL 7012
Más Información

Descripción de tipo

MKBK105L
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.009 kg
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Catálogo General

0963589003

Ficha Técnica

32411516.pdf
Scroll to top