Cubierta de plástico para cajones

Ref.: 0963589007
Ver todas las versiones

MKB90 EMBELLECEDOR LATERAL CAJONERA 90

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKB90 EMBELLECEDOR LATERAL CAJONERA 90
Cubierta de plástico para cajones
Protege de los bordes afilados
  • Disponible para diferentes alturas de cajón

Se utiliza para proteger los bordes laterales de los cajones

Profundidad

33 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Descripción de tipo

MKB90
Más Información

Se puede utilizar para cajón

Altura de cajón de 90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.009 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

0963589007

Ficha Técnica

32411499.pdf
Scroll to top