Cubierta de plástico para cajones

Ref.: 0963589018
Ver todas las versiones

MKB150-EMBELLECED-LATERAL-CAJONERA-150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKB150-EMBELLECED-LATERAL-CAJONERA-150MM
Cubierta de plástico para cajones
Protege de los bordes afilados
  • Disponible para diferentes alturas de cajón

Se utiliza para proteger los bordes laterales de los cajones

Profundidad

33 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Se puede utilizar para cajón

Altura de cajón de 150 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.015 kg
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Catálogo General

0963589018

Ficha Técnica

32411499.pdf
Scroll to top