Solapa de controlador MK Basis (1503110630)

Ref.: 0688002240
Ver todas las versiones

MK-CSEQ-BASSIS2-BGS-SILV

Descripción

MK-CSEQ-BASSIS2-BGS-SILV
Solapa de controlador MK Basis (1503110630)
  • El selector de secuencia de cierre garantiza que la secuencia de cierre de la hoja inactiva y la activa se produzca en el orden especificado, es decir, que la hoja activa siempre se cierre después de la hoja inactiva
  • El funcionamiento de un selector de secuencia de cierre solo se garantiza cuando la hoja activa se abre en un ángulo mínimo determinado (posición de parada)
  • Si la hoja inactiva (antipánico total) se pulsa primero para abrirla, la solapa de controlador garantiza que la hoja activa también se abra siempre hasta que alcance esta posición de parada

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Control de la secuencia de cierre/accesorio del cierrapuerta
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1250 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Anchura

31.3 mm
Más Información

Opción de montaje

Lado contrario de la bisagra
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Control de secuencia de cierreÁrea de objeto
Más Información

Adecuado para

Puertas antipánico
Más Información

Longitud máxima

511 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

2
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Longitud mínima

310 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Altura

21.5 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1250 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

310-511 mm
Más Información
Scroll to top