Longitud |
6.4 m |
Anchura |
50 mm |
Color |
Azul |
Carga de tensión recomendada |
2000 N |
Peso del producto (por artículo) |
2500.000 g |
Catálogo General |
0713922391 |
Ficha Técnica |
32408894.pdf |
Ficha Técnica |
32408898.pdf |