Cemento cola

Ref.: 5875100454
Ver todas las versiones

MASTER-W22-C2-TE-25KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASTER-W22-C2-TE-25KG
Cemento cola
MASTER W-22 C2 TE
Cemento cola flexible de altas prestaciones
  • Excelente adherencia inicial y máxima adherencia a los 28 días.
  • Indicado para aplicaciones horizontales y verticales solo en interior.
  • Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base.
  • Resistente a atmósferas industriales.
  • No presenta envejecimiento a la intemperie.
  • Resiste perfectamente a los cambios térmicos.
  • Clasificación C2 TE EN-12.004.
  • No descuelga.

Los soportes serán siempre resisitentes, sólidos, sin polvo, pintura, ceras y aceites.


Mezclar 6,1 litros de agua por cada saco de 25 kg.


Amasar con batidor eléctrico a bajas r.p.m hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.


Dejar reposar durante 2 minutos y volver a amasar antes de aplicar.


Extender la pasta con una llana dentada de medida de diente afín al tamaño de la pieza cerámica a colocar. Extender la pasta en paños no superiores a 2 m2 y peinarla con la llana dentada siempre en línea recta, perpendicular a una arista de la baldosa y antes de colocar las piezas: a menor tiempo empleado entre el peinado de la pasta y la colocación de la pieza mejor será la adherencia. Efectuar siempre doble encolado.


A continuación, macizar todas las piezas golpeándolas con una maza de goma.


Aplicar las piezas ejerciendo la suficiente presión para asegurar un contacto mínimo con el cemento del 80 %.


Se puede rectificar la colocación de las piezas antes de que transcurran los primeros 30 minutos.



Conservación


Durante 12 meses desde la fecha de fabricación. En su envase original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco. Proteger de la luz, las heladas y del calor excesivo.



Consumos


Mosaico hasta 5x5 cm (llana dentada de 3 mm) aprox. 2,4 kg/m2.


Baldosa hasta 15x15 cm (llana dentada de 6 mm) aprox. De 2,5-3,0 kg/m2.


Baldosa de gran formato (llana dentada de 10 mm) aprox. 4,0 kg/m2.


Para pegar y rejuntar mosaico vítreo:


Mosaico vítreo hasta 5x5 cm (llana dentada 3 mm) aprox. 3,4 kg/m2.


Colocación de gres porcelánico <60x60 cm en interior y gres porcelánico en pavimentos de exterior.


Específico para el pegado de azulejos, gres, gres porcelánico, mosaicos, barros en interior e idóneo para baños y zonas de ducha.


Colocación de baldosas de cerámica sobre enlucido de yeso, escayola, tabiques de escayola y cartón-yeso. Si el soporte de yeso es muy polvoriento y/o tiene una baja consistencia, se imprimirá previamente con UNIRESIN Art. Nº 0893210500 y se dejará secar. Pegado y rejuntado de mosaico vítreo en piscinas.


En aplicaciones de rejuntado se recomienda un mantenimiento y revisión anual o bien el uso del Adhesivo de Poliéster Art. Nº 5875100457 para una mayor durabilidad.


No recomendado en rejuntado de piscinas de tratamiento salino.

Resistencia completa

30 min
Más Información

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 20°C y una humedad del 65%
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Base química

Cemento
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Condición de lechado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Se puede pisar en las siguientes condiciones

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Tiempo de apertura máximo

60 min
Más Información

Se puede unir después

24 h
Más Información

Se puede pisar después de máximo

60 min
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

para uniones de 3 mm de ancho
Más Información

Tiempo de procesamiento

1 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

2.4 kg/m²
Más Información

Estándar EN

12004
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

30 min / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

2,4 kg/m² / para uniones de 3 mm de ancho
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Normas

EN 12004
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5875100454

Ficha Técnica

32406251.pdf

Hoja de datos de seguridad

04925462.PDF
Scroll to top