Carril para cajones y módulos para maletines

Ref.: 0963541002
Ver todas las versiones

MASL450 RECAMBIO GUIA MSM/MSMS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASL450 RECAMBIO GUIA MSM/MSMS
Carril para cajones y módulos para maletines
Disponible en diseños ligeros y de altas prestaciones.

  • Estante robusto con una capacidad de carga de hasta 40 kg

  • Estante robusto con una capacidad de carga de hasta 75 kg

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

MSM/MSMS
Más Información

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño

Serie ligera
Más Información

Descripción de tipo

MASL450
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Catálogo General

0963541002

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411498.pdf
Scroll to top