Cinta de enmascarar de precisión

Ref.: 0992000330
Ver todas las versiones

MASKTPE-PRECISION-30MMX50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASKTPE-PRECISION-30MMX50M
Cinta de enmascarar de precisión
Cinta de papel especial apta para los requisitos más exigentes durante los trabajos de enmascaramiento para pintura en los sectores de la automoción y el metal

Un producto preciso, que no daña las superficies

  • Permite conseguir adherencias muy exactas gracias al papel washi (papel japonés) de buena calidad, que es fino, elástico
  • Bordes de pintura nítidos, bien definidos y extraordinariamente planos sin corrimiento de pintura
  • Excelente adherencia incluso en bases de aplicación delicadas gracias al adhesivo especial de acrilato
  • Se puede retirar sin dejar residuos

Para una gran variedad de aplicaciones

  • Resistente a los rayos UV durante hasta cuatro meses, lo que hace que la cinta adhesiva sea adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores
  • La pintura que debe secarse horno no supone problema alguno, ya que la cinta es resistente al calor hasta +100 °C.

Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.


  • Para aplicaciones en interiores y exteriores.

  • Para pinturas al agua y a base de disolventes

  • También se puede utilizar en bases delicadas en los sectores de la construcción y la automoción, como en alfombras, muebles y tiras de cromo

  • Para trabajos de enmascaramiento durante labores de pintura, especialmente en superficies delicadas

  • Producto apto para enmascarar para aplicar barnices

  • Para fijar papel de enmascarar y láminas protectoras

  • Para trabajos de enmascaramiento durante aplicaciones de pintura en los sectores de la automoción y el metal, especialmente para superficies delicadas, pintura en varias capas o para el mercado de posventa de la automoción

  • Apta también para secar en horno

  • La cinta se debe retirar tras el secado

  • Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.

  • En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar que se dejen residuos de adhesivo o el arranque cierto material de la base

  • Al lechar baldosas con sellador, la cinta debe retirarse antes de que se sequen, ya que, de no hacerse, resultará difícil de quitar

  • No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (también pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) o PVC envejecido o desgastado

Resistencia ultravioleta

4 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

5 N
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca, seca y protegida de las helad
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Color

Amarillo (material de base)
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

3 %
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Resistencia al desgarro

34.7 N/mm
Más Información

Grosor

85 µm
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel de arroz japonés (Washi Tape)
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

a corto plazo, una hora
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

85 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

48114120000
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.125 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

CalorCondiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

150 °C / a corto plazo, una hora
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

3 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento fresca, seca y protegida
Más Información

Catálogo General

0992000330

Ficha Técnica

32406325.pdf
Scroll to top