Mascarilla plegable FMH 4000 FFP1 NR D

Ref.: 0899110430
Ver todas las versiones

MASCARILLA FMH4000 EN149 FFP1D NR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASCARILLA FMH4000 EN149 FFP1D NR
Mascarilla plegable FMH 4000 FFP1 NR D
sin válvula
Potente mascarilla desechable FFP1 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo
  • Cómoda de llevar incluso para los usuarios que llevan gafas, gracias a los materiales suaves y a su forma especial que dirige el flujo de aire hacia abajo durante la exhalación
  • Etiqueta de clase de filtro en la máscara para facilitar su identificación
  • Protección perfecta gracias a su ajuste óptimo en la cara
  • Mejor fijación gracias a la pinza para nariz insertada en el material filtrante
  • Banda elástica entrelazada para la cabeza
  • Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima

Protege contra partículas no tóxicas y no fibrogénicas, polvo y aerosoles de hasta cuatro veces el valor límite, p. ej., cuando se trabaja con polvo de cemento, polvo de harina o durante la demolición de mampostería, piedra u hormigón


Embalaje higiénico individual

Clase de filtro

FFP1
Más Información

Diseño

Sin válvula
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.500 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información

Catálogo General

0899110430

Ficha Técnica

641842465.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120210806020000752372450ee94ea6
Scroll to top