Soporte para estantería de paletas

Ref.: 0957589384
Ver todas las versiones

MARCO-ESTANTERIA-1100X4500MM

Descripción

MARCO-ESTANTERIA-1100X4500MM
Soporte para estantería de paletas
Especialmente robusto y estable gracias a los puntales de madera del bastidor
  • Perfil vertical fabricado en tira de acero de alta calidad con un ancho de perfil de 85 mm y grosor de material de 2 mm
  • Muy estable gracias al refuerzo diagonal y horizontal utilizando perfiles C especiales galvanizados
  • Vigas de soporte con ajuste flexible de altura en incrementos de 50 mm
  • Todos los marcos están fijados, se entregan como piezas individuales

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

1100 mm
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Color

Gris plata, similar a RAL 7001
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.130 kg
Más Información

Altura

4500 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1100 x 140 x 4500 mm
Más Información
Scroll to top