Manta de fibra de vidrio/silicona

Ref.: 9501010701

MANTA AISLAMIENTO INCENDIO VE 8X6M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANTA AISLAMIENTO INCENDIO VE 8X6M
Manta de fibra de vidrio/silicona
Manta ignífuga para una contención eficiente del fuego, incluidos incendios de baterías de iones de litio
  • Contención de incendios respetuosa con el medio ambiente y optimización de recursos
  • Resistente a temperaturas de hasta 750 °C de forma continua y hasta 1300 °C en exposiciones breves
  • Certificada para uso en incendios de baterías de iones de litio
  • Se puede utilizar varias veces dependiendo de la carga de fuego y si no presenta daños como cortes o agujeros
  • Asas de 60 cm de longitud para un despliegue seguro
  • En una práctica bolsa de transporte

Ventajas

  • Alta protección contra cortes y explosiones gracias a su recubrimiento especial
  • Excelente aislamiento térmico gracias a su recubrimiento especial
  • Materiales de baja conductividad eléctrica
  • Las fibras especiales tienen una alta resistencia a los álcalis y ácidos
  • Reducción de humo gracias a su gran capacidad de sofocación
  • Resistencia probada a altas temperaturas

Diseñada para contener y controlar incendios, llamas, altas temperaturas y humo, especialmente en casos provocados por baterías de iones de litio en carretillas elevadoras, máquinas de limpieza, palets, automóviles, furgonetas y minibuses.

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

1000 °C
Más Información

Longitud

8 m
Más Información

Anchura

6 m
Más Información

Color

Gris
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima a corto plazo

1300 °C
Más Información

Revestimiento

Silicona
Más Información

Condiciones de temperatura mínima a corto plazo

1000 °C
Más Información

Estándar EN

13501
Más Información

Clase de resistencia al fuego

A1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27000.000 g
Más Información

Normas

EN 13501
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima a corto plazo

1000 hasta 1300 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 1000 °C
Más Información

Catálogo General

9501010701

Ficha Técnica

658447204.pdf
Scroll to top