Manómetro analógico con carcasa de acero inoxidable, banda circular y brida de fijación; esfera de aluminio con escala indeleble en bares y PSI
Carcasa
Con relleno de glicerina, en carcasa de acero inoxidable con válvula de purga
Tamaño de la esfera
63 mm o 100 mm de diámetro
Brida de fijación
Acero inoxidable AISI 304 con tres orificios
Aguja
Aluminio con pintura negra
Vidrio
Policarbonato transparente
Conexión
Latón, para presiones de 0 a 600 bar con reducción interna de 0,8 mm
Conexión del manómetro |
G 1/2 inch |
Material |
Acero, inoxidable |
Rango de medición de presión mínimo |
-1 bar |
Diseño |
AxialCon brida |
Diámetro del manómetro |
100 mm |
Rango de medición máximo de la presión |
0 bar |
Peso del producto (por artículo) |
250.000 g |
Rango de medición mínimo/máximo de la presión |
-1-0 bar |
Catálogo General |
0866177592 |
Ficha Técnica |
98470753.pdf |
Ficha Técnica |
98470754.pdf |