Manillón inox tubular

Ref.: 0689800862
Ver todas las versiones

MANILLÓN HERA INOX TUBULAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLÓN HERA INOX TUBULAR
Manillón inox tubular
  • Material: Acero inoxidable AISI 314.

  • Rosetas Ø 53mm.

  • L: 154mm entre tornillos.

  • Fijación a presión de las roseta embellecedora.

  • Manillón indicado para los modelos de manillas inox HERA, ISIS y VENUS.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Color

Acero inoxidable, pulido/mate
Más Información

Adecuado para

Puertas correderas
Más Información

Dimensión entre ejes

200 mm
Más Información

Altura de la base

10 mm
Más Información

Diámetro

52 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

218 g
Más Información

Altura

69 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Catálogo General

0689800862

Ficha Técnica

659634938.pdf
Scroll to top