Recomendamos los tornillos para aglomerado WÜPO-A2, n.º de artículo 0182 23 20, para el montaje.
Distancia entre orificios |
45 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
65 mm |
Diseño |
Con barra |
Anchura |
40 mm |
Color |
Plata F1 |
Diámetro del orificio |
3.6 mm |
Adecuado para |
Puertas de balcón |
Grosor |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
19.600 g |
Altura |
19.5 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0688160640 |