Roseta inox para puerta

Ref.: 0689153112
Ver todas las versiones

MANILLA ROSETA REDONDA I.VENEZIA NEGRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLA ROSETA REDONDA I.VENEZIA NEGRA
Roseta inox para puerta
VENEZIA
Maneta inox con roseta redonda.
  • Maneta de acero inoxidable.
  • Roseta redonda de 54 mm.

Contiene:

  • Tornillos necesarios para el montaje.
  • Tornillo sujeción de la manilla al cuadradillo (prisionero).
  • Cuadradillo de 8 mm.
  • Llave allen necesaria.

Tornillos, Cuadradillo y Tornillo allen prisionero

Incluidos en la entrega

Tornillos, Cuadradillo y Tornillo allen prisionero
Más Información

Distancia entre orificios

20 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tecnología de rodamientos

Mecanismo de retorno
Más Información

Diámetro de la empuñadura

19 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Forma de manilla de puerta

L
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio pretroquelado

6 perforaciones
Más Información

Adecuado para

Portón
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

265.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

52 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Catálogo General

0689153112

Ficha Técnica

659634781.pdf
Scroll to top