Manilla recuperable ND

Ref.: 0689129100
Ver todas las versiones

MANILLA RECUP.ALU.BLA.ND-125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLA RECUP.ALU.BLA.ND-125MM
Manilla recuperable ND
Manilla recuperable con nuevo diseño adaptado a las construcciones modernas y actuales.

Características

  • Acabado en aluminio lacado blanco y negro.
  • Ensayos según norma EN 1906 y EN 1670.
  • Longitud de manilla de 125mm.
  • Manillas con muelle para activar el retorno, aptas para su uso en carpintería de aluminio y/o pvc.
  • Cuadradillo de 8mm x 100mm.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

30 mm
Más Información

Distancia entre orificios

44 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 4
Más Información

Husillo

Con rodillo de rosca M12
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, fijo
Más Información

Longitud del mango

125 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

70 mm
Más Información

Diseño

Doble
Más Información

Material de la puerta

Metal
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta oval
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Adecuado para

Puertas de casa
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

15 mm
Más Información

Color del tirador

Blanco
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Estándar EN

1906
Más Información

Peso del producto (por artículo)

440.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

13.5 mm
Más Información

Longitud de la roseta

63.9 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

29.5 mm
Más Información

Normas

EN 1906
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

30-70 mm
Más Información

Catálogo General

0689129100

Ficha Técnica

576454176.pdf
Scroll to top