Manilla Multifunción

Ref.: 0689210000
Ver todas las versiones

MANILLA-MULTIFUNCIÓN-BL-125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLA-MULTIFUNCIÓN-BL-125MM
Manilla Multifunción
Manillas multifunción/multipunto de diferente longitud para perfilería de aluminio/pvc.

Características

  • Acabado en aluminio lacado blanco y negro.
  • Longitud de manilla de 125mm.
  • Manillas para sistemas correderos o elevables.
  • Cuadradillo de 7mm x 40mm.

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud del pasador

40 mm
Más Información

Longitud del mango

125 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Estándar EN

13126-3:2011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Normas

EN 13126-3:2011
Más Información

Catálogo General

0689210000

Ficha Técnica

576454178.pdf
Scroll to top