Manilla multifunción acodada

Ref.: 0689210006
Ver todas las versiones

MNLLA-MULTIFUNCIÓN-ACODADA-IZD-BL-125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MNLLA-MULTIFUNCIÓN-ACODADA-IZD-BL-125MM
Manilla multifunción acodada
Manillas para sistemas correderos o elevables, con forma acodada para facilitar la ergonomía en el agarre.

Características

  • Acabado en aluminio lacado blanco y negro.
  • Longitud de manilla de 125mm.
  • Manillas para sistemas correderos o elevables.
  • Modelos izquierda y derecha, para su uso en las dos partes correderas de un ventanal.
  • Cuadradillo de 7mm x 40mm.

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud del pasador

40 mm
Más Información

Longitud del mango

125 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Dirección de apertura

Apertura a la izquierda
Más Información

Estándar EN

13126-3:2011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Normas

EN 13126-3:2011
Más Información

Catálogo General

0689210006

Ficha Técnica

576454179.pdf
Scroll to top