Manilla multifunción acodada

Ref.: 0689210005
Ver todas las versiones

MNLLA-MULTIFUNCIÓN-ACODADA-DCHA-NG-125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MNLLA-MULTIFUNCIÓN-ACODADA-DCHA-NG-125MM
Manilla multifunción acodada
Manillas para sistemas correderos o elevables, con forma acodada para facilitar la ergonomía en el agarre.

Características

  • Acabado en aluminio lacado blanco y negro.
  • Longitud de manilla de 125mm.
  • Manillas para sistemas correderos o elevables.
  • Modelos izquierda y derecha, para su uso en las dos partes correderas de un ventanal.
  • Cuadradillo de 7mm x 40mm.

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud del pasador

40 mm
Más Información

Longitud del mango

125 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dirección de apertura

Apertura derecha
Más Información

Estándar EN

13126-3:2011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Normas

EN 13126-3:2011
Más Información

Catálogo General

0689210005

Ficha Técnica

576454179.pdf
Scroll to top