Manguito de conexión de resina para colada de MU 0,6/1 kV

Ref.: 0890450004
Ver todas las versiones

MANGUITO-CONEXIÓN-MU4-(14-30MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO-CONEXIÓN-MU4-(14-30MM)
Manguito de conexión de resina para colada de MU 0,6/1 kV
Adecuado para conectar cables y cables aislados con plástico o papel hasta 1 kV

Ventajas del set de conexión por vertido de resina MU (incluida resina tipo WÜ)

  • Completamente estanco tanto en horizontal como verticalmente.
  • Aprobado según la norma DIN VDE 0165 para zonas con riesgo de explosión
  • Gran fuerza mecánica

Ventajas de la resina tipo WÜ:

  • La resina de moldeo cumple la norma DIN VDE 0291, parte 2, y es adecuada hasta 10 kV.
  • Alta resistencia a la hidrólisis
  • Largo período de conservación (24 meses)
  • Buena resistencia a la radiación UV y a las influencias químicas
  • Baja viscosidad
  • Excelente adhesión a metales y plásticos
  • Elasticidad suave una vez endurecida
  • Sin halógenos

Adecuado para conectar cables y cables aislados con plástico o papel hasta 1 kV. Pueden instalarse en exteriores, bajo tierra, en el agua, en interiores y en los conductos de tendido de cables.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Capacidad, cable

Máx. 20 cables NYY 1,5 mm²
Más Información

Diámetro máximo del cable

30 mm
Más Información

Longitud

275 mm
Más Información

Diámetro mínimo del cable

14 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Tipo de cable

4 x 25 a 5 x 10 mm²
Más Información

Otro estándar

VDE 0291-2
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Accesorio adicional

Terminal de empalme recto, n.º de art. 0967 300 ...
Más Información

Peso del producto (por artículo)

856.000 g
Más Información

Altura

48 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

14-30 mm
Más Información

Normas

VDE 0291-2
Más Información

Longitud x altura

275 x 48 mm
Más Información

Catálogo General

0890450004

Ficha Técnica

32408146.pdf

Hoja de datos de seguridad

04956944.PDF

Hoja de datos de seguridad

04969630.PDF
Scroll to top