Manguito de conexión de resina para colada de MU 0,6/1 kV

Ref.: 0890450003
Ver todas las versiones

MANGUITO-CONEXIÓN-MU3-(8-25MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO-CONEXIÓN-MU3-(8-25MM)
Manguito de conexión de resina para colada de MU 0,6/1 kV
Adecuado para conectar cables y cables aislados con plástico o papel hasta 1 kV

Ventajas del set de conexión por vertido de resina MU (incluida resina tipo WÜ)

  • Completamente estanco tanto en horizontal como verticalmente.
  • Aprobado según la norma DIN VDE 0165 para zonas con riesgo de explosión
  • Gran fuerza mecánica

Ventajas de la resina tipo WÜ:

  • La resina de moldeo cumple la norma DIN VDE 0291, parte 2, y es adecuada hasta 10 kV.
  • Alta resistencia a la hidrólisis
  • Largo período de conservación (24 meses)
  • Buena resistencia a la radiación UV y a las influencias químicas
  • Baja viscosidad
  • Excelente adhesión a metales y plásticos
  • Elasticidad suave una vez endurecida
  • Sin halógenos

Adecuado para conectar cables y cables aislados con plástico o papel hasta 1 kV. Pueden instalarse en exteriores, bajo tierra, en el agua, en interiores y en los conductos de tendido de cables.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Capacidad, cable

Máx. 10 cables NYY 1,5 mm²
Más Información

Diámetro máximo del cable

25 mm
Más Información

Longitud

216 mm
Más Información

Diámetro mínimo del cable

8 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Tipo de cable

4 x 16 a 5 x 6 mm²
Más Información

Otro estándar

VDE 0291-2
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Accesorio adicional

Terminal de empalme recto, n.º de art. 0967 300 ...
Más Información

Peso del producto (por artículo)

562.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

8-25 mm
Más Información

Normas

VDE 0291-2
Más Información

Longitud x altura

216 x 38 mm
Más Información

Catálogo General

0890450003

Ficha Técnica

32408146.pdf

Hoja de datos de seguridad

04737042.PDF

Hoja de datos de seguridad

04731544.PDF
Scroll to top