Manguito para cable con membrana en cruz, TPE

Ref.: 0561661128
Ver todas las versiones

MANG-PASACABLE-TPE-BLK-13,5X20X24X2MM

Descripción

MANG-PASACABLE-TPE-BLK-13,5X20X24X2MM
Manguito para cable con membrana en cruz, TPE
Pasacables de membrana de dos bridas, en cruz, TPE
  • TPE: elastómero termoplástico
  • Membrana interior
  • Producto blando (dureza Shore: A 60)
  • Gran elasticidad
  • Resistencia térmica de hasta 125 °C
  • Resistente al frío hasta −50 °C
  • Resistencia a: el agua, ácidos, bases, las soluciones salinas, los productos de limpieza, el ozono, el clima, los disolventes alifáticos y clorados
  • Cierta resistencia a los aromáticos, las cetonas, el aceite mineral, la gasolina
  • Muy buena resistencia al paso del tiempo
  • Buen aislamiento térmico
  • Sin halógenos
  • Cumple con las disposiciones de RoHS
  • El TPE tiene la clasificación UL94-HB (combustión lenta) y cumple con las disposiciones de la norma automotriz FMVSS 302 en cuanto a velocidad de combustión

Grosor de la membrana

1 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

TPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Grosor de la instalación

2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

20 mm
Más Información

Longitud de la ranura

10 mm
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.799 g
Más Información

Diámetro interno

13.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

ISO

3302
Más Información

Resistencia contra

Aceite (limitado)AguaLejíaOzono (bueno)Producto de limpiezaÁcido
Más Información

Normas

ISO 3302
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top