Alfombrilla antideslizante

Ref.: 0963580170
Ver todas las versiones

MAM70 GOMA ANTIDESLIZANTE LW4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAM70 GOMA ANTIDESLIZANTE LW4
Alfombrilla antideslizante
Para el aseguramiento de cargas

Cumple con las directivas de acuerdo con VDI 2700 Hoja 14

Revestimiento de espuma blanda de PVC

Solo 3,0 mm de grosor

Totalmente flexible, ligera, permite ahorrar espacio y es resistente a la deformación

Compensa las superficies con irregularidades menores

Se pueden utilizar por ambos lados

Superficie cerrada

No retiene líquidos, por lo que no se forma escarcha cuando se usa en invierno

Alto coeficiente de fricción deslizamiento

De 0,8 a 1,0 μ

Resistencia al desgarre

  • Dirección longitudinal ≥ 352 N/5 cm
  • Dirección transversal ≥ 176 N/5 cm

Alargamiento de rotura

  • Dirección longitudinal ≥ 22 %
  • Dirección transversal ≥ 21 %

Material

PVC
Más Información

Longitud

3050 mm
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.434 kg
Más Información

Catálogo General

0963580170

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411528.pdf

Ficha Técnica

32411530.pdf

Ficha Técnica

32411661.pdf

Ficha Técnica

32411662.pdf
Scroll to top