Alfombrilla antideslizante

Ref.: 0963580166
Ver todas las versiones

MAM66 GOMA ANTIDESLIZANTE 306X1070MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAM66 GOMA ANTIDESLIZANTE 306X1070MM
Alfombrilla antideslizante
Para el aseguramiento de cargas

Cumple con las directivas de acuerdo con VDI 2700 Hoja 14

Revestimiento de espuma blanda de PVC

Solo 3,0 mm de grosor

Totalmente flexible, ligera, permite ahorrar espacio y es resistente a la deformación

Compensa las superficies con irregularidades menores

Se pueden utilizar por ambos lados

Superficie cerrada

No retiene líquidos, por lo que no se forma escarcha cuando se usa en invierno

Alto coeficiente de fricción deslizamiento

De 0,8 a 1,0 μ

Resistencia al desgarre

  • Dirección longitudinal ≥ 352 N/5 cm
  • Dirección transversal ≥ 176 N/5 cm

Alargamiento de rotura

  • Dirección longitudinal ≥ 22 %
  • Dirección transversal ≥ 21 %

Material

PVC
Más Información

Longitud

1070 mm
Más Información

Anchura

306 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.800 g
Más Información

Catálogo General

0963580166

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411528.pdf

Ficha Técnica

32411530.pdf

Ficha Técnica

32411661.pdf

Ficha Técnica

32411662.pdf
Scroll to top