Tamaño de la malla |
5 x 5 mm |
Material |
Fibra de vidrio |
Longitud |
50 m |
Anchura |
1 m |
Color |
Blanco |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0818900208 |
Ficha Técnica |
32406227.pdf |