Maletín de sistema 8.4.2 vacío

Ref.: 5581111101
Ver todas las versiones

MALETIN 8.4.2 CON BANDEJA 16 COMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN 8.4.2 CON BANDEJA 16 COMP.
Maletín de sistema 8.4.2 vacío
Equipado con dos módulos para sistemas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Número de compartimentos

16 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3201.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

500 x 380 x 140 mm
Más Información

Catálogo General

5581111101

Ficha Técnica

32411717.pdf
Scroll to top