Versatilidad de uso con atornilladores acon batería y taladros de mano, de columna y verticales
El vástago poligonal evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños
Apto para aplicaciones convencionales, como centros de mecanizado CNC con mordazas de sujeción o portabrocas de compensación
Vástago cilíndrico fijado mediante el soporte cuadrado
Puede utilizarse con total fiabilidad con casi cualquier material
Nueva geometría de la herramienta con ángulo de arranque reducido, además de optimización del ángulo de incidencia y la microgeometría
Un rendimiento excepcional
Excelente arranque de viruta, evita la acumulación de virutas
Disponible exclusivamente en Würth
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Material |
HSCo |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
18.5 mm |
Exactitud del calibre (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud |
110 mm |
Formación de virutas (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Formulario |
C |
Comportamiento de corte (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Tipo de rosca |
M |
Ángulo de giro |
45° (derecha) |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1200 N/mm² |
Diámetro del agujero |
10.2 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado exterior |
DIN |
376 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de titanioAleaciones especialesAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Diámetro del vástago |
9.0 mm |
Superficie |
Vaporizado |
Material de corte |
HSCo |
Tipo de orificio |
Orificio ciego ≤ 2,5xD |
Tolerancia de machos de roscar |
ISO 2X (6HX) |
Diámetro nominal |
12 mm |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Versatilidad (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Material a procesar |
AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio |
Paso |
1.75 mm |
Peso del producto (por artículo) |
52.500 g |
Estilo del vástago |
Combinación de vástago del cilindro y poligonal con cuadradi |
Tamaño del cuadradillo |
7.0 mm |
Normas |
DIN 376 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M12 x 1,75 |
Catálogo General |
0658801200 |
Ficha Técnica |
94314993.pdf |
Ficha Técnica |
94314996.pdf |