MACHON-CONICO-REDUCCION-INOX-1/8-3/8

Ref.: 5579002183
Ver todas las versiones

MACHON-CONICO-REDUCCION-INOX-1/8-3/8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricado en acero inoxidable 316L

- Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A / Rosca Gas cónica conforme ISO 71BS21DIN 2999

- Presión: mín -0,99 bar / máx 140 bar

- Temperatura: mín -20ºC / máx +225ºC

- Especialmente apropiado para fluidos usados en la industria alimentaria y química compatibles con los componentes del racor

Material

1,4401
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Presión máxima

140.0 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

225.0 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5579002183

Ficha Técnica

32406724.pdf