Material |
1,4401 |
Longitud |
30.5 mm |
Presión máxima |
140.0 bar |
Ancho de llave |
22 mm |
Rosca de conexión |
1/4 x 1/2 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) |
34.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
225.0 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5579002141 |
Ficha Técnica |
32406724.pdf |