Macho de roscar

Ref.: 0653802000
Ver todas las versiones

MACHO CIEGO VARYTAP HSCO AZUL M20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO CIEGO VARYTAP HSCO AZUL M20
Macho de roscar
HSCo VaryTap, azul, orificio ciego, DIN 371/376
Especialista innovador para abundantes aplicaciones generales en aceros de hasta 1200 N/mm² de resistencia.

Geometría Vario de nuevo desarrollo

Extracción de virutas optimizada, evita la acumulación de virutas

Preparación optimizada del filo de corte gracias al proceso de acabado de varias etapas

Excelente eliminación de virutas y roscas perfectamente fieles al calibre

Pieza roscada en ángulo

Reducción del riesgo de ruptura de herramientas durante la extracción

Geometría de filo de corte adaptada precisamente a materiales de acero

Hasta un 30 % más de vida útil que los machos de roscar lisos convencionales

Disponible exclusivamente en Würth

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

25 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

Vario de 45°
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

17.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

376
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generales
Más Información

Peso del producto (por artículo)

186.000 g
Más Información

Color de identificación

Azul
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tamaño del cuadradillo

12.0 mm
Más Información

Diámetro del vástago

16.0 mm
Más Información

Normas

DIN 376
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 2,5
Más Información

Catálogo General

0653802000

Ficha Técnica

32405355.pdf

Ficha Técnica

32405357.pdf

Ficha Técnica

575785321.pdf
Scroll to top