MACHO-ROSCAR-SET-PREM-GRN-(M3-M12) Conjunto machos de roscar Orificio ciego de acero inoxidable Longlife M3-M12 14 piezas. Consta de brocas helicoidales Longlife con revestimiento Magma y machos de máquina de orificio ciego Longlife con revestimiento de nitruro de titanio optimizado y permite trabajar en aceros aleados y de aleación alta (acero inoxidable), además de en aceros y titanios resistentes al óxido y los ácidos, que tienden a sufrir atascos con gran facilidad. También es adecuado para el procesamiento de materiales de acero convencionales con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Broca helicoidal
Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con otras brocas sin revestimiento similares, vida útil hasta 2 veces más prolongada en comparación con los revestimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C) y velocidad de corte hasta un 50 % superior en comparación con brocas sin revestir gracias al revestimiento multicapa especial Magma
Punteado preciso sin centrado, incluso en superficies curvadas, gracias a su punta dividida optimizada
Macho de roscar a máquina
Una vida útil hasta tres veces más prolongada y una velocidad de corte hasta un 30 % superior que el de otras herramientas sin revestimiento similares gracias a su revestimiento de TiN optimizado
La dobladura de los filos de corte, excepcionalmente homogénea, ofrece una alta fiabilidad en los procesos y una vida útil aún más prolongada que la de las brocas para machos de máquina convencionales.
Geometría de la herramienta precisamente adaptada al acero inoxidable con un ángulo de incidencia mayor
Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante los procesos de taladrado y al cortar roscas.
Para comprobar las compatibilidades de la herramienta con los materiales, consulte las tablas de resumen
Para obtener más información, consulte los productos individuales.
https://www.wurth.es/macho-roscar-set-prem-grn-m3-m12-1478781MACHO-ROSCAR-SET-PREM-GRN-(M3-M12)MACHO-ROSCAR-SET-PREM-GRN-(M3-M12)<br>Conjunto machos de roscar<br>Orificio ciego de acero inoxidable Longlife M3-M12<br>14 piezas. Consta de brocas helicoidales Longlife con revestimiento Magma y machos de máquina de orificio ciego Longlife con revestimiento de nitruro de titanio optimizado y permite trabajar en aceros aleados y de aleación alta (acero inoxidable), además de en aceros y titanios resistentes al óxido y los ácidos, que tienden a sufrir atascos con gran facilidad. También es adecuado para el procesamiento de materiales de acero convencionales con una resistencia de hasta 1000 N/mm².<br><p class="level1">Broca helicoidal</p><ul><li>Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con otras brocas sin revestimiento similares, vida útil hasta 2 veces más prolongada en comparación con los revestimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C) y velocidad de corte hasta un 50 % superior en comparación con brocas sin revestir gracias al revestimiento multicapa especial Magma</li><li>Punteado preciso sin centrado, incluso en superficies curvadas, gracias a su punta dividida optimizada</li></ul><P></P><p class="level1">Macho de roscar a máquina</p><ul><li>Una vida útil hasta tres veces más prolongada y una velocidad de corte hasta un 30 % superior que el de otras herramientas sin revestimiento similares gracias a su revestimiento de TiN optimizado</li><li>La dobladura de los filos de corte, excepcionalmente homogénea, ofrece una alta fiabilidad en los procesos y una vida útil aún más prolongada que la de las brocas para machos de máquina convencionales.</li><li>Geometría de la herramienta precisamente adaptada al acero inoxidable con un ángulo de incidencia mayor</li></ul><br><ul><li>Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante durante los procesos de taladrado y al cortar roscas.</li><br/><li>Para comprobar las compatibilidades de la herramienta con los materiales, consulte las tablas de resumen</li><br/><li>Para obtener más información, consulte los productos individuales.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819966.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/819966.jpg/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:51:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!