Macho de roscar a máquina HSCo Multi Special para roscas G

Ref.: 0659711828
Ver todas las versiones

MACHO-ROSCAR-HSCO-DIN5156-MULTI-G1/8

Descripción

MACHO-ROSCAR-HSCO-DIN5156-MULTI-G1/8
Macho de roscar a máquina HSCo Multi Special para roscas G
Orificio pasante
Para uso universal en la fabricación de roscas de tubo Whitworth de acero, acero inoxidable, metales fundidos y metales no ferrosos con una resistencia a la tracción de hasta 1200 N/mm²

Apta para casi todas las aplicaciones

  • Geometría universal para un uso flexible con prácticamente cualquier material

Geometría y superficie

  • Geometría de vanguardia con ángulo de desprendimiento reducido y ángulo de holgura, y microgeometría optimizados para una larga vida útil y una alta fiabilidad en los procesos
  • Excelente adherencia de líquidos refrigerantes y lubricantes, así como menor acumulación de depósitos de material debido a la superficie vaporizada

El embalaje está fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos)


Antes de invertir el macho de roscar, el macho de roscar de punta en espiral de la herramienta se debe retirar por completo del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte o la herramienta pueden romperse.


Se debe añadir una cantidad suficiente de líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

Material

HSCo
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

18 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤3xD
Más Información

Formulario

B
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

28
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

8.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/8 in
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

DIN

5156
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de titanioAleaciones especialesAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tamaño del cuadradillo

5.5 mm
Más Información

Diámetro del vástago

7 mm
Más Información

Normas

DIN 5156
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

G 1/8 in
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas x número de ent

G 1/8 x 28
Más Información
Scroll to top