Macho de roscar de abrazadera ajustable, extra largo

Ref.: 1952006009
Ver todas las versiones

MACHO-ROSCAR-EXTRALARGO-M8X1,25

Descripción

MACHO-ROSCAR-EXTRALARGO-M8X1,25
Macho de roscar de abrazadera ajustable, extra largo
Para reparar y limpiar la rosca de montaje de abrazaderas ajustables del inyector en lo profundo de la culata
Para reparar y limpiar la rosca de montaje de abrazaderas ajustables del inyector en lo profundo de la culata
  • Permite realizar la reparación sin quitar la tapa de válvulas
  • Punta especial con revestimiento de TiN, extra larga 150 mm

Universalmente adecuado para motores diésel common-rail como VW, Audi, Seat, Skoda, Fiat, Jeep, Mercedes, Peugeot, Citroen etc.


Se suministra individualmente en un paquete de cuatro unidades

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Rosca exterior

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información
Scroll to top