Acoplamiento rápido estándar más rápido

Ref.: 0866999320
Ver todas las versiones

ENCHUFE VC-NV MACHO PUNTERA 1/4"-14,3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE VC-NV MACHO PUNTERA 1/4"-14,3
Acoplamiento rápido estándar más rápido
SERIE NV - MACHO
  • Los acoplamientos de acción rápida de la serie NVX son altamente versátiles y compatibles con todos los modelos de fabricantes, excepto el tamaño de 1/2 pulgadas que es intercambiable de acuerdo con ISO 7241-A. Son altamente eficientes energéticamente con una baja pérdida de carga y un alto caudal gracias a su diseño optimizado para el flujo. Sus superficies zincadas de alta calidad las hacen particularmente resistentes a la corrosión

Temperatura de funcionamiento mínima

-25 °C
Más Información

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

350 bar
Más Información

Diámetro de la rosca

1/4 in
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Caudal

12 l/min
Más Información

Material de la junta

Caucho de nitrilo
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro

14.3 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Descripción de tipo

Steel EN-10277-3…..Ball AISI 1010/1015
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40 g
Más Información

Catálogo General

0866999320

Ficha Técnica

98470743.pdf
Scroll to top