Material |
ST |
Longitud |
72 mm |
Rosca de conexión |
1 inch |
Paso |
138 mm |
Descripción de tipo |
Steel EN-10277-3, Ball AISI 1010/1015 |
Peso del producto (por artículo) |
300.000 g |
Catálogo General |
0866999301 |
Ficha Técnica |
32406768.pdf |