Piloto trasero triangular

Ref.: 9501014685
Ver todas las versiones

LUZ-LED-5-FUNCIONES-IZQUIERDO-CABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUZ-LED-5-FUNCIONES-IZQUIERDO-CABLE
Piloto trasero triangular
W68
Piloto Led trasero
  • Apto para 12 o 24V
  • Diseño moderno y compacto.
  • Módulos LED de alta visibilidad .
  • Piloto fabricado en plástico de alta calidad que es resistente a los arañazos, al calor y a los rayos UV.
  • Homologación 10R-03 2820.
  • Protección IP66.
  • Este piloto tiene posición de montaje.
  • Área de aplicación principal, camiones y vehículos agrícolas.
  • Equipado con cable para la conexión.
  • Dimensiones 163mm de ancho por 144 mm de alto.
  • Fabricado por PTS WAŚ.
  • Instalación con dos espárragos M6

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Número de compartimentos

3 Uds
Más Información

Diseño

Uso en la parte trasera
Más Información

Anchura

16.3 cm
Más Información

Color

Rojo neón
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Número de cables

4 Uds
Más Información

Color de la lámpara indicadora lateral

Amarillo
Más Información

Longitud del cable

185 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

418.000 g
Más Información

Altura

14.4 cm
Más Información

Montaje

Izquierda
Más Información

Catálogo General

9501014685

Ficha Técnica

539501088.pdf
Scroll to top