LUM-EMERGENCIA-LED-PERM-1H-315LM Luminaria emergencia led NP-1H Luminaria de emergencia LED No Permanente 1 hora, para sustitución de modelos fluorescentes tradicionales
Características:
Alimentación: 230V / 50Hz.
Clase: II.
Grado de protección sólidos/líquidos: IP22.
Grado de protección contra golpes: IK04.
Funcionamiento No Permanente (NP), solo se enciende en ausencia de red eléctrica.
Duración: 1 hora.
Material carcasa: plástico.
Material difusor: plástico opal.
Indicador LED verde: indica una carga correcta de la batería.
Botón de test que permite:
- Comprobación de la luminaria de emergencia.
- Pasar a modo emergencia sin corriente de alimentación.
Uso interior.
Ventajas
Pre-placa de montaje que permite la instalación en menos de 1 minuto sin necesidad de abrir la luminaria, así como su sustitución una vez agotada su vida útil.
Extraplana, sobresale únicamente 22cm en instalación empotrada y 46cm en instalación de superficie.
Tamaño adecuado para cubrir la huella de la mayoría de las luminarias que se sustituyan.
Empotrable en techo.
Batería Ni-Cd de alta temperatura. Mayor duración.
Beneficios
Amplias posibilidades de instalación, tanto en superficie (techo o pared) como empotrada (techo o pared).
Baterías con sistema de recarga de 18-24 horas.
La tecnología LED, nos aporta un 45% menor consumo y mayor ahorro en costes de mantenimiento.
Normas
EN-60598-1: Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
EN-60598-2-22. Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.
https://www.wurth.es/luminaria-de-emergencia-led-permanente-315lm467270LUM-EMERGENCIA-LED-PERM-1H-315LMLUM-EMERGENCIA-LED-PERM-1H-315LM<br>Luminaria emergencia led <br>NP-1H<br>Luminaria de emergencia LED No Permanente 1 hora, para sustitución de modelos fluorescentes tradicionales<br><p class="level1">Características:</p><ul><li>Alimentación: 230V / 50Hz.</li><li>Clase: II.</li><li>Grado de protección sólidos/líquidos: IP22.</li><li>Grado de protección contra golpes: IK04.</li><li>Funcionamiento No Permanente (NP), solo se enciende en ausencia de red eléctrica.</li><li>Duración: 1 hora.</li><li>Material carcasa: plástico.</li><li>Material difusor: plástico opal.</li><li>Indicador LED verde: indica una carga correcta de la batería.</li><li>Botón de test que permite:</li></ul><p class="level3">- Comprobación de la luminaria de emergencia.</p><p class="level3">- Pasar a modo emergencia sin corriente de alimentación.</p><ul><li>Uso interior.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Pre-placa de montaje que permite la instalación en menos de 1 minuto sin necesidad de abrir la luminaria, así como su sustitución una vez agotada su vida útil.</li><li>Extraplana, sobresale únicamente 22cm en instalación empotrada y 46cm en instalación de superficie.</li><li>Tamaño adecuado para cubrir la huella de la mayoría de las luminarias que se sustituyan.</li><li>Empotrable en techo.</li><li>Batería Ni-Cd de alta temperatura. Mayor duración.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Amplias posibilidades de instalación, tanto en superficie (techo o pared) como empotrada (techo o pared).</li><li>Baterías con sistema de recarga de 18-24 horas.</li><li>La tecnología LED, nos aporta un 45% menor consumo y mayor ahorro en costes de mantenimiento.</li></ul><P></P><p class="level1">Normas</p><ul><li>EN-60598-1: Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.</li><li>EN-60598-2-22. Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/218773996.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/218773996.jpg/Equipamiento de taller2024-02-16T19:45:25+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!