Material |
PP |
Longitud |
2500 mm |
Color |
Rojo ladrillo |
Anchura 2 |
30 mm |
Anchura 1 |
30 mm |
DIN |
4108 |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
374.000 g |
Normas |
DIN 4108 |
Catálogo General |
068100730 |